Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76865
Cod. Produttore
GW76865
Cod. EAN
8011564218918

Informazioni di prodotto

La Serie GW FIT offre soluzioni complete per l'installazione elettrica, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie a componenti modulari
  • Compatibilità con diversi tipi di tubi e guaine
  • Materiali resistenti per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Adatto a impianti residenziali, terziari e industriali
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13.5

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

11

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG11 - FEMMINA PG13,5 - IP65