Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76873
Cod. Produttore
GW76873
Cod. EAN
8011564218994

Informazioni di prodotto

Ampio sistema GW FIT per installazioni elettriche, ideale per ogni tipo di impianto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo con accessori completi e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantite da materiali di qualità
  • Efficienza energetica migliorata grazie a soluzioni ottimizzate
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

50

tipo di filettatura esterna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

40

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M40 - FEMMINA M50 - IP65