Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76871
Cod. Produttore
GW76871
Cod. EAN
8011564218970

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e affidabile, ideale per ogni tipo di impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con diversi sistemi e tubazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Ottimizzazione della gestione dei cavi
  • Efficienza energetica migliorata grazie a connessioni stabili
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

tipo di filettatura esterna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

25

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M25 - FEMMINA M32 - IP65