Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76870
Cod. Produttore
GW76870
Cod. EAN
8011564218963

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici di varia complessità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con diverse tipologie di tubi e guaine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimali
  • Durabilità garantita da materiali di alta qualità
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

tipo di filettatura esterna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

20

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

Produttore

AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO M20 - FEMMINA M25 - IP65