Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96879
Cod. Produttore
GW96879
Cod. EAN
8011564425125

Informazioni di prodotto

AMPEROMETRO DIGIT. ALIM. T.A. 999A 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

intervallo di misura

5 A 999 A

collegamento del convertitore

classe di precisione

0.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

sistema di misura

digitale

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

AMPEROMETRO DIGITALE AD ISERZIONE TRAMITE TA - 5/999A - 2 MODULI