›

Amperometro digitale modulare AMP - 230 V - Inserzione con TA 5-5000 A

Cod. Rexel MG15209
Cod. Produttore 15209
Cod. EAN 3303430152095

Informazioni principali

  • Serie: Digital iAMP / iVLT / iFRE
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente misurata: 5-5000 A
  • Precisione misura: 0,5% fondo scala
  • Montaggio: Guida DIN
  • Display: LED 2 cifre + 1 decimale
  • Dimensioni: 36x87x65 mm
  • Norme: IEC/EN 61010-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lo strumento deve essere installato su un pannello, su guida DIN. Gli amperometri misurano in ampere la corrente che attraversa un circuito elettrico. La corrente nominale del trasformatore può essere configurata sulla parte anteriore dell'amperometro. Il dispositivo è digitale e non include trasformatori di corrente a 5A, che devono essere ordinati separatamente. Il display LED è composto da 2 cifre e 1 cifre decimali e indica la corrente da 5A alla corrente nominale del trasformatore, per un massimo di 5,000 A. Precisione di misura 0,5% fondo scala. Conforme alle norme IEC/EN 61010-1. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm o 4 moduli di 9 mm, altezza 87 mm e profondità 65 mm. Un amperometro digitale è uno strumento di misura elettronico utilizzato per misurare la corrente elettrica in un circuito. Questo tipo di amperometro utilizza un display digitale per mostrare il valore della corrente misurata, ed è in grado di effettuare misurazioni con una precisione elevata e senza la necessità di calibrazioni periodiche. Inoltre, l'amperometro digitale può essere dotato di molte funzioni aggiuntive, come la memorizzazione delle letture, la registrazione di valori massimi e minimi, la misurazione di tensioni elettriche e altre funzioni utili per il controllo di un circuito elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

36 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

87 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Adatto per quadro di distribuzione

classe di precisione

0,5

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5 W

collegamento del convertitore

sistema di misura

Digitale

intervallo di misura

10 ... 5000 A

Serie

Digital iAMP / iVLT / iFRE

Amperometro digitale modulare AMP - 230 V - Inserzione con TA 5-5000 A
€ 184,88 x 1 pz.
(pz.)