Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEJ 345 8
Cod. Produttore
EJ 345 8
Cod. EAN
8012542557920

Informazioni di prodotto

AMM SET AMMORTIZZATORI TRASFORM. ISOLAMENTO

Documentazione tecnica

AMM is a shock absorber set for isolating transformers for medical use

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

100 mm

profondità

100 mm

larghezza

100 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

AMM SET AMMORTIZZATORI TRASFORM. IS