Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289112
Cod. Produttore
289112
Cod. EAN
8016978007264

Informazioni di prodotto

AM50N ALIM.12V 50MA 1 OUT
Alimentatore lineare stabilizzato 12V della linea AM con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 50mA.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

196 V

corrente d’uscita

50 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

AM50N ALIM.12V 50MA 1 OUT