Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289113
Cod. Produttore
289113
Cod. EAN
8016978007288

Informazioni di prodotto

AM100N ALIM.12V 100MA 1 OUT
Alimentatore lineare stabilizzato 12V della linea AM con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 100mA.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

196 V

corrente d’uscita

50 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

AM100N ALIM.12V 100MA 1 OUT

€ 12,74 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info