Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Coperchio per console modulare incernierato in lamiera grigia da 1,5 mm di spessore (RAL 7035) per Spacial SD La console è dotata di un fermo di apertura pneumatico con angolo di apertura di 75° La larghezza è di 600 mm L'altezza è 484 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 361 mm Fisso sulla parte superiore del piano di comando Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 porta, 1 corpo, 1 fermo, 1 pannello posteriore, 4 guide scorrevoli e 2 blocchi Il grado di protezione in ingresso è IP55 secondo IEC 60529 Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262