Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCX63
Cod. Produttore
NSYSDCX63
Cod. EAN
3606480155574

Informazioni di prodotto

Alzata per pulpito L600 P300 INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'alzata per pulpito in acciaio inox, una soluzione robusta e resistente, progettata per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Con dimensioni di 600 mm di lunghezza e 300 mm di larghezza, questo accessorio è ideale per adattarsi a diverse configurazioni di installazione. La sua struttura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una notevole durata nel tempo e una resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la protezione e l'affidabilità sono fondamentali. Caratterizzato da un grado di protezione IP55, è progettato per resistere a polvere e spruzzi d'acqua, garantendo così un utilizzo sicuro e duraturo in condizioni difficili. Un elemento essenziale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore degli impianti elettrici.

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

483 mm

profondità

300 mm

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Non trattato

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Serie

Spacial SDX