Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDC62
Cod. Produttore
NSYSDC62
Cod. EAN
3606480154508

Informazioni di prodotto

Alzata per pulpito L600 P200 RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per console modulare incernierato in lamiera grigia da 1,5 mm di spessore (RAL 7035) per Spacial SD La console è dotata di un fermo di apertura pneumatico con angolo di apertura di 75° La larghezza è di 600 mm L'altezza è 484 mm La profondità nominale è 200 mm e la profondità reale è 262 mm Fisso sulla parte superiore del piano di comando Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 porta, 1 corpo, 1 fermo e 2 blocchi Il grado di protezione in ingresso è IP55 secondo IEC 60529 Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

483 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SD

Produttore

Alzata per pulpito L600 P200 RAL7035