Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDC42
Cod. Produttore
NSYSDC42
Cod. EAN
3606480154485

Informazioni di prodotto

Alzata per pulpito L400 P200 RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Console modulare per pulpito di comando compatto Spacial SD con pannello posteriore. L 400 x P 200 mm. Accessorio interfaccia multifunzione. Posizione nella parte superiore del pulpito di comando. Supporto di montaggio per otturatori ciechi. Angolo di funzionamento 75°. Doppia barra da 3 mm. In acciaio, con finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP55, IK10.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

483 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SD

Produttore

Alzata per pulpito L400 P200 RAL7035