Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426967
Cod. Produttore
LV426967
Cod. EAN
3606481154460

Informazioni di prodotto

Aluminium/Copper mechanical lug connector for 3P

Documentazione tecnica

LV426967 è un set di 3 connettori meccanici in alluminio per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questi connettori sono realizzati in alluminio rivestito di stagno e sono adatti per conduttori in rame e alluminio, come kit installabili sul campo o assemblati in fabbrica. Vengono fissati ai morsetti con viti di montaggio del connettore inserite dal basso. La corrente nominale è compresa tra 15A e 125A per i fili di rame (2,5 - 6 mm²) e la coppia è 4 N.m +/- 0,4. Per i cavi in alluminio, la corrente nominale è compresa tra 15A e 125A (10 - 70 mm²), e la coppia è 5,6 N.m +/- 0,6. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426967, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La copertura del connettore è mantenuta in posizione con le funzioni di aggancio incorporate.

tipo di accessori

connettore

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Aluminium/Copper mechanical lug connector for 3P