Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV950D55N4
Cod. Produttore
ATV950D55N4
Cod. EAN
3606480883873

Informazioni di prodotto

ATV950 55kW 400V IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar Process ATV900 è in grado di alimentare motori 3-fasi sincroni e asincroni. È adatto a motori con potenza nominale fino a 55 kW/75 HP per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto a motori con potenza nominale fino a 45 kW/60 HP per applicazioni che richiedono un notevole sovraccarico (fino al 150%). Funziona con una tensione di alimentazione nominale compresa tra 380 e 480 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD/VFD) è progettato specificamente per i processi industriali. Nei seguenti segmenti di mercato: petrolio e gas, miniere, minerali e metalli, alimentari, acqua potabile e acque reflue. Offre prestazioni elevate del motore su qualsiasi motore e il controllo totale di qualsiasi tipo di accoppiamento nelle applicazioni master/slave. I servizi di rete garantiscono la continuità operativa anche in caso di guasto della connessione. Il server Web e la registrazione dati contribuisce a ridurre i tempi di inattività grazie alla risoluzione rapida dei problemi e alla manutenzione preventiva. La connettività avanzata, tra cui EtherNet/IP e Modbus TCP, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

55 kW

supporta il protocollo per PROFINET IO

numero di interfacce HW seriali RS485

3

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

2

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

larghezza

345 mm

profondità

375 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

8

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

55 kW

tensione d’uscita massima

480 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di uscite digitali

1

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

500 Hz

corrente di uscita nominale I2N

106 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

1250 mm

Serie

Altivar_Process_ATV900

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità - ATV950 - 55kW - 400/480V- con unità frenatura - IP55