Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV650D18N4E
Cod. Produttore
ATV650D18N4E
Cod. EAN
3606480701665

Informazioni di prodotto

ATV650E 18,5kW 400V IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar ATV600 può alimentare motori asincroni a 3 fasi. Include 3 porte di comunicazione RJ45 integrate di serie, 1 porta Ethernet, 2 porte seriali. Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 380V a 480V AC. L'unità consente di risparmiare fino al 30% di energia quando è in standby grazie all'innovativo funzionamento "Stop and Go" senza costi aggiuntivi. È adatto per motori con potenza nominale fino a 18,5 kW/25 hp per applicazioni che richiedono un leggero sovraccarico (fino al 120%). È adatto per motori con potenza nominale fino a 15 kW/20hp per applicazioni che richiedono un sovraccarico importante (fino al 150%). Peso 20,6kg; dimensioni: 264 mm di larghezza, 678 mm di altezza, 330 mm di profondità. L'unità è dedicata al trattamento e gestione dei fluidi e al risparmio energetico. Applicazioni: acqua e acque reflue, settore minerario, dei minerali e dei metalli, petrolio e gas e alimenti e bevande. Per i variatori Altivar Process ATV600 sono disponibili diversi accessori (kit di ventole, terminale display grafico) e opzioni (moduli di espansione I/O, moduli di comunicazione, filtri di ingresso EMC) a seconda della potenza nominale. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) a parete. Un nuovo concetto di variatori, che soddisfa le principali esigenze di processo e dei servizi di pubblica utilità in termini di efficienza delle apparecchiature e costo totale di proprietà. Supporta la gestione energetica, la gestione delle risorse e le prestazioni complessive del processo.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

18.5 kW

supporta protocollo MODBUS

supporta il protocollo per PROFINET IO

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

numero di uscite analogiche

2

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

tensione di rete

380 V

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

funzionamento a 4 quadranti possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

larghezza

264 mm

profondità

330 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

6

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

18.5 kW

tensione d’uscita massima

480 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

500 Hz

corrente di uscita nominale I2N

39.2 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

678 mm

Serie

Altivar_Process_ATV600

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Variatore di velocità ATV650 - 18,5 kW - 380-480 V IP55 Wall Mounting sezion.