Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/142
Cod. Produttore
1168/142
Cod. EAN
8021156064502

Informazioni di prodotto

Frontale per posto esterno video, 2 pulsanti, Alpha, nero
Frontale a 2 pulsanti di chiamata su 2 file per modulo audio video Alpha 1083/48. Colore nero.

profondità

4 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Alpha, frontalino per VPE (audio e video) con 2 pulsanti e DDA