Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/28
Cod. Produttore
1168/28
Cod. EAN
8021156064779

Informazioni di prodotto

Frontale per modulo pulsanti 1168/8, 8 pulsanti su 2 file, Alpha, nero
Frontale a 8 pulsanti di chiamata su doppia fila (4 x 2) per modulo tasti 1168/8.

profondità

9 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

Alpha, frontalino 8 pulsanti doppio