Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMTN550619
Cod. Produttore
MTN550619
Cod. EAN
3606485007854

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: superficie e parete
  • Colore: bianco polare
  • Compatibilità: ARGUS Presence
  • Serie: SpaceLogic KNX
  • Conformità: direttiva 2011/65/UE
  • Norme: EN IEC 60670-1:2021
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Installazione: semplice e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alloggiamento a montaggio superficiale per ARGUS Presence bianco polare. L'alloggiamento a parete per i dispositivi ARGUS consente anche il montaggio a parete. Colore: bianco polare (simile al RAL 9010).

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta apparente segnalatore di presenza

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Base per montaggio a soffitto per ARGUS Presence