Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVSV9MWN
Cod. Produttore
XVSV9MWN
Cod. EAN
3606480623929

Informazioni di prodotto

Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - bianco - NPN - 100-230 VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN96. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66 garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tensione nominale

100

tipo di segnalatore acustico

segnalatore sonoro

tipo di corrente

AC

con contatto

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

bianco

corrente assorbita

0.1 A

volume

97 dB

Serie

Harmony_XVS

Produttore

Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - bianco - NPN - 100-230 VAC