Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVSV7BBN
Cod. Produttore
XVSV7BBN
Cod. EAN
3606480623806

Informazioni di prodotto

Allarme elettronico modificabile - DIN72 - VNC/NOE - nero - NPN - 12-24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN72. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66 garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di montaggio

Struttura

potenza

1,8 W

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

DC

volume

89 DECIBEL

corrente assorbita

0,075 A

tipo di segnale acustico

Altro

con contatto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

Grado di protezione (NEMA)

4X

tensione nominale

12 ... 24 V

Serie

Harmony XVS

Produttore

Allarme elettronico modificabile - DIN72 - VNC/NOE - nero - NPN - 12-24 VDC