› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Alimentazione sinistra con testata chiusura per MTS63 63A IP23

Cod. Rexel MEZU84501002
Cod. Produttore 84501002
Cod. EAN 8033777044511

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Grado protezione: IP23
  • Posizione: Alimentazione sinistra
  • Tipo chiusura: Testata di chiusura
  • Compatibilità: Elemento MTS63
  • Serie: TROLLEY
  • Uso: BTicino linea Zucchini
  • Codice prodotto: MEZU84501002

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione sinistra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

77 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75 mm

numero di poli

3

lunghezza

423 mm

grado di protezione (IP)

IP20

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

TROLLEY

Alimentazione sinistra con testata chiusura per MTS63 63A IP23