Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74511
Cod. Produttore
GW74511
Cod. EAN
8011564823006

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni avanzate per l’interfaccia uomo-macchina, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con contenitori preassemblati
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dello stato delle apparecchiature
  • Affidabilità e sicurezza elevate
  • Riduzione dei costi energetici grazie a componenti efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

portalampada

BA9s

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 240 V

Serie

74 PS,Building

Produttore

Alimentazione lampade BA9S per pulsanti serie 74 PS IP66 controllo macchine