› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Alimentazione destra testata chiusura per elemento MTS63 In 63A IP23 quadro elettrico

Cod. Rexel MEZU84501001
Cod. Produttore 84501001
Cod. EAN 8033777044504

Informazioni principali

  • In: 63A
  • Grado protezione: IP23
  • Posizione alimentazione: destra
  • Compatibile con: elemento MTS63
  • Funzione: testata di chiusura
  • Serie: TROLLEY
  • Tipo: alimentazione
  • Normativa: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione destra con testata di chiusura da montare su elemento MTS63 - In=63A - IP23 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

77 mm

Tipologia

Singolo

altezza

75 mm

numero di poli

3

lunghezza

423 mm

grado di protezione (IP)

IP20

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

63 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

TROLLEY

Alimentazione destra testata chiusura per elemento MTS63 In 63A IP23 quadro elettrico