Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG161931
Cod. Produttore
VDIG161931
Cod. EAN
3606485133973

Informazioni di prodotto

Alimentazione Actassi 19" 9 Schuko

Documentazione tecnica

Alimentazione Actassi 19" progettata per il montaggio in rack da 1 unità (1U), dotata di 9 prese Schuko conformi a DIN 49440 con pin di terra, ideali per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il pannello presenta un collegamento elettrico tramite cordicella di raccordo con spina CEE 7/4 (tipo F) con contatto di protezione. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio anodizzato e plastica PA6 GF30, offre resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 490 mm di larghezza, 45 mm di altezza e 47 mm di profondità, e un peso di 0,9 kg. Colore grigio scuro (RAL 7016) con etichette identificative personalizzate per una facile gestione dei cavi. Conforme alle normative CE e alle direttive RoHS, garantisce un funzionamento fino a 250 V CA, 16 A e 3680 W, con grado di protezione IP20 e temperatura di esercizio da -10 a 55 °C. Ideale per ambienti europei, è progettato per un montaggio orizzontale in rack da 19 pollici. Descrizione del produttore: Il pannello di alimentazione da 19" supporta 16 A/250 V con 9 prese Schuko secondo DIN 49440. Il suo profilo è in Alluminio anodizzato altezza 1U, prese, 2 poli, con contatto di terra 16 A/3680 W, CA 250 V, IP20, colore RAL 7016, materiale plastico PA6 GF30. 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida dotata di cavo di alimentazione da 3 m.

corrente nominale

16 A

colore

Altro

larghezza

490 mm

altezza

45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

2

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

9

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

500 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

9

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

dimensione di fissaggio (metrica)

482,6 mm

Produttore

Pannello alimentazione 19" 9 prese Schuko 16A IP20 rack LAN