Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG162731
Cod. Produttore
VDIG162731
Cod. EAN
3606485133997

Informazioni di prodotto

Il pannello di alimentazione da 19" offre un'installazione semplice e rapida, ideale per ottimizzare tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Funzione Quick Fix su entrambi i lati per un fissaggio veloce
  • Cavo di alimentazione da 3 metri incluso
  • Profilo in alluminio anodizzato resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • 8 prese Schuko da 16 A/250 V per connessioni affidabili
  • Interruttore luminoso protetto conforme a DIN 49440
  • Design compatto 1U, risparmio di spazio e protezione IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pannello di alimentazione da 19" è dotato di 16 A/250 V con 8 prese Schuko più un interruttore luminoso protetto conforme a DIN 49440. Il suo profilo è in Alluminio anodizzato altezza 1U, prese, 2 poli, con contatto di terra 16 A/3680 W, CA 250 V, IP20, colore RAL 7016, materiale plastico PA6 GF30. 1 funzione Quick Fix su entrambi i lati per consentire una posizione di fissaggio semplice e rapida dotata di cavo di alimentazione da 3 m.

corrente nominale

16 A

colore

Altro

larghezza

490 mm

altezza

45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

2

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

lunghezza del cavo

3 m

lunghezza

500 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese con pin di terra

8

categoria di sovratensione

2

analisi

Locale

dimensione di fissaggio (metrica)

482,6 mm

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Alimentazione Actassi 19" 8 Schuko con interruttore luminoso