Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12449
Cod. Produttore
GW12449
Cod. EAN
8034035088667

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e un utilizzo ottimale sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio frontale rapido e senza rimozione del supporto
  • Design modulare per combinazioni flessibili e ottimizzazione degli spazi
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentatore USB A+C 5V 3A per ricarica veloce e compatibilità universale
  • Finitura nero satinato elegante e raffinata
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia avanzata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Presa

tipo di collegamento

Morsetto a vite

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte USB-A

1

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di porte USB-C

1

frequenza

50 ... 50 Hz

Tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione d'esercizio

100 ... 100 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

ALIMENTATORE USB - TIPO A+C - 3A - NERO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART