Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19292.CC.B
Cod. Produttore
19292.CC.B
Cod. EAN
8007352643956

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M bianco

Documentazione tecnica

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es tablet) o contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

3000 mA

tensione d’uscita

5 V

numero RAL

9016

tensione d’esercizio

12000.00 V

frequenza

50.00 Hz

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

bianco

Produttore

ALIMENTATORE USB C+C 5V 3A 1M BIANC