Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20292.AC.B
Cod. Produttore
20292.AC.B
Cod. EAN
8007352643710

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco

Documentazione tecnica

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

Produttore

Alimentatore USB A+C 5V 2,4A 1M bianco

(pz.)