› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Alimentatore trifase 2,5A PSG60F24RM per automazione industriale

Cod. Rexel KM172882
Cod. Produttore 172882
Cod. EAN 4015081694709

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: trifase AC
  • Corrente uscita: 2,5A
  • Tensione uscita: regolabile
  • Protezione: alta affidabilità
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: uso industriale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase PSG60F24RM con corrente nominale di 2,5A, progettato per garantire una tensione di uscita regolabile in corrente alternata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'uso professionale. La sua struttura robusta e la capacità di gestire tensioni trifase lo rendono adatto a impianti industriali e sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Scopri l'alimentatore trifase PSG60F24RM da 2,5A, progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Questo alimentatore è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC, con la comodità di una tensione d'uscita regolabile, permettendo un adattamento ottimale alle tue esigenze. Realizzato con materiali di alta qualità, il PSG60F24RM rappresenta una soluzione efficace per garantire energia stabile e sicura nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

121 mm

profondità

117 mm

Altezza della parte incassata

121 mm

assorbimento di potenza

120 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

50 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 600 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 600 V

Alimentatore trifase 2,5A PSG60F24RM per automazione industriale