Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPT2420
Cod. Produttore
CPT2420
Cod. EAN
4016779662376

Informazioni di prodotto

Il CP-T 24/20.0 è un alimentatore trifase affidabile e performante, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con alimentazioni trifase 340-575VAC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Uscita stabile a 24VDC con corrente fino a 20A
  • Efficienza energetica elevata per risparmio sui consumi
  • Affidabilità garantita per applicazioni industriali

Documentazione tecnica

CP-T 24/20.0 Power supply In: 3x400-500VAC Out: 24VDC/20.0A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

340 V

tensione di alimentazione nominale per DC

480 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

538 VA

potenza erogata

480 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

150 mm

altezza totale

131 mm

larghezza

150 mm

altezza

131 mm

profondità

119 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

Alimentatore trifase compatto CP-T 24/20.0 24VDC 20A per applicazioni industriali