› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Alimentatore trifase 40A 24V DC 960W industriale

Cod. Rexel KM172886
Cod. Produttore 172886
Cod. EAN 4015081694747

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 320-600 V AC
  • Voltaggio uscita: 24 V DC ±2%
  • Corrente uscita: 40 A
  • Potenza nominale: 960 W
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 255x121x117.3 mm
  • Tipo: Trifase
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase PSG960F24RM con capacità di 40A, progettato per fornire una tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) con uscita regolabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nel funzionamento. La sua configurazione trifase consente una distribuzione efficiente della potenza, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione, Assortimento: Alimentazioni PSG, Sotto gamma: alimentatore, Descrizione: Power Boost tramite corrente nominale 1,5 volte per 5s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Larghezza: 255 mm, Altezza: 121 mm, Profondità: 117.3 mm, a 3 fasi, Campo d'ingresso tensione: 320 - 600 V AC, (450 - 800 V DC), Tensione nominale d'ingresso: 3 x 400 - 500 V AC, Tensione nominale di uscita: 24 V DC (± 2%), Corrente nominale di uscita: 40 A, Campo di taratura della tensione di uscita: 24 - 28 V DC, Potenza nominale di uscita: 960 W, Grado di protezione: IP20, Dissipazione: 94 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

altezza

165 mm

profondità

380 mm

Altezza della parte incassata

121 mm

assorbimento di potenza

680 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

225 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

24 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 600 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 600 V

Alimentatore trifase 40A 24V DC 960W industriale