Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE792100
Cod. Produttore
VE792100
Cod. EAN
8007951132844

Informazioni di prodotto

TMS 24/60 ALIMENT. 60W 115-230/24V 4DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore switching stabilizzato con installazione da barra DIN, dalle dimensioni compatte con funzionamento a 115Vac o 230Vac. Protezione termica, da sovraccarico e da cortocircuito per non determinare condizioni di pericolo agli utilizzatori o per le parti adiacenti. Un LED blu fornisce visivamente lo stato di funzionamento (regolare, presenta di anomalie e o assenza di alimentazione).

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Max. corrente d'uscita in DC

2,5 A

Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz

1,2 A

Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz

1,2 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

24 ... 24 V

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

110 ... 230 V

Tensione d'ingresso DC

110 ... 350 V

Produttore

Alimentatore switching stabilizzato 60W 115-230V 24V montaggio barra DIN compatto protezione termica sovraccarico cortocircuito LED stato funzionamento