› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A

Cod. Rexel CMZSP100-5.5A-1
Cod. Produttore ZSP100-5.5A-18
Cod. EAN 8023903387674

Informazioni principali

  • Corrente totale: 5.5A
  • Tensione nominale uscita: 27.1VDC
  • Alimentazione: 110÷230VAC ±10%
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni (LxHxP): 395x356x96mm
  • Capacità batterie: 2 x 12V/18Ah
  • Certificazioni: EN54-4 / EN12101-10
  • Serie: ZSP100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unita di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 5.5A. Massima capacita raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27.5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L?alimentatore e dotato di 2 uscite con rele liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

Caratteristiche tecniche

larghezza

395 mm

altezza

356 mm

profondità

96 mm

assorbimento di potenza

12 VOLT_AMPERE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

24 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP44

Max. corrente d'uscita 1

5,5 A

Max. corrente d'uscita 2

5,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale tensione d'uscita 2

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale corrente d'uscita 2

1 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

230 ... 230 V

2a tensione d'uscita

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione nominale DC

11 ... 13 V

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 5.5A