Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
AMD
larghezza
108 mm
altezza
90 mm
profondità
65 mm
assorbimento di potenza
6,4 W
numero di bobine integrate
1
numero di linee alimentabili
Corrente d'uscita max.
1280 mA
tensione secondaria
30 V
sistema bus EIB/KNX
Numero moduli DIN
6
con indicatore a LED
Serie
SpaceLogic KNX
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te