Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
143 mm
altezza
62 mm
applicazione
Video
profondità
90 mm
Tensione d'ingresso
230 V
Tensione d'uscita
34 V
tipo di corrente
DC
Corrente d'uscita max.
500 mA
tecnica di installazione
2 fili
numero di utenze collegabili
100
Numero moduli DIN
8
grado di protezione (IP)
IP30
frequenza
50 ... 60 MEGAHERTZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te