Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3DTLIN24-30W
Cod. Produttore
DTLIN24-30W

Informazioni di prodotto

Alimentatore lineare "slim" 24V/30W IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore lineare slim da 24V e 30W è progettato per un utilizzo versatile e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro le intemperie, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La sua capacità di dimmerazione è particolarmente versatile, supportando vari protocolli come 0-10 V, DALI, DSI e DMX, oltre a una dimmerazione tramite potenziometro integrato. Questo alimentatore è perfetto per chi cerca un controllo preciso della luminosità, adattandosi facilmente alle esigenze di illuminazione. La forma slim consente un'installazione semplice e discreta, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema di illuminazione elettrica. Con un design robusto e funzionalità avanzate, questo alimentatore rappresenta una scelta eccellente per progetti di illuminazione professionale.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

17 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

30 W

lunghezza

216 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

30 ... 30 W

Corrente d'uscita

1,25 ... 1,25 mA

Serie

Fuentes Slim

Produttore

ALIMENTATORE LINEARE SLIM 24V/30W I

€ 24,02 x 1 pz.
(pz.)