Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDA35700LT2
Cod. Produttore
OTIDA35700LT2LG2
Cod. EAN
4052899551763

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® Intelligent 35/220…240/700 LT2 L G2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: – Dimmable DALI SELV LEDset (LT2). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi del prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa fino a 90 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Aree di applicazione: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

35 W

lunghezza

360 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming secondo specifiche del produttore

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

15 ... 54 V

Serie

OPTOTRONIC / Intelligent

Produttore

Driver LED DALI 90W dimmerabile con gestione termica per illuminazione professionale e emergenza