Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN683832
Cod. Produttore
MTN683832
Cod. EAN
3606485104911

Informazioni di prodotto

Alimentatore KNX REG-K/320 mA con ingresso di emergenza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore KNX REG-K/320 mA con ingresso alimentazione di emergenza. Per la generazione della tensione del bus per una linea con fino a 64 dispositivi bus. L'alimentazione di emergenza REG può essere collegata per il buffering della tensione del bus. Presenta bobina integrata per disaccoppiare l'alimentazione dal bus e un pulsante per scollegare l'alimentazione e reimpostare i dispositivi bus collegati alla linea. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Tensione nominale: AC 110-230 V ±10%. Tensione di funzionamento: min. AC 92 V - max. AC 253 V. Frequenza di alimentazione: 50-60 Hz ±10%. Tensione di uscita: AC 30 V. Corrente di uscita: max. 320 mA, a prova di cortocircuito. Larghezza del dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con terminale di collegamento bus e copertura del cavo. Colore: grigio chiaro.

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

320 mA

tensione secondaria

30 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Alimentatore KNX REG-K 320 mA con ingresso emergenza per linea bus fino 64 dispositivi