Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303704029
Cod. Produttore
303704029
Cod. EAN
6936422195847

Informazioni di prodotto

Alimentatore industiriale DIN 120W, output 43.2 ~ 52.8V, 5.0A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch alimentatore DRL a 48V con potenza di 120W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'efficienza elevata e una lunga durata, assicurando una gestione ottimale dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto a diverse installazioni, offrendo sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.

Produttore

Alimentatore industriale DIN 120W 48V 5A per impianti elettrici affidabili