Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDCPV50I
Cod. Produttore
HIDCPV50I
Cod. EAN
8727900933659

Informazioni di prodotto

  • Serie: PrimaVision Compact for CDM
  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza lampade: 35, 50 e 70 W
  • Protezione: IP20
  • Temperatura max: 75 °C
  • Dimensioni: 188x170x34,5 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC, IEC 61347-2-3

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero, progettato per garantire performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 watt. Funziona con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, assicurando un'efficiente gestione termica con protezione IP20 contro l'accesso accidentale. Il dispositivo presenta un corpo robusto e dimensioni compatte, con un peso netto di 0,36 kg, ideale per installazioni in ambienti con temperatura da -20 °C a 50 °C. Conforme agli standard di sicurezza IEC 61347-2-3 e certificato CE e ENEC, questo alimentatore garantisce affidabilità e durata nel tempo, con un cablaggio dotato di connettore a inserto e lunghezza cavo di 2 metri. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

82,7 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

34,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo

lunghezza

188 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

50 ... 50 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Compact for CDM

Produttore

Alimentatore elettronico HID compatto per lampade CDM 35-70W