› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade a scarica

Alimentatore elettronico HID compatto 35-70W lampade CDM

Cod. Rexel PHHIDCPV35NS
Cod. Produttore HIDCPV35NS
Cod. EAN 8727900859621

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Corrente spunto max: 26 A
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Temperatura max involucro: 80 °C
  • Standard sicurezza: EN 61347-2-12
  • Peso netto: 0,216 kg
  • Serie: PrimaVision Compact for CDM

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero, progettato per garantire performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35 W. Funziona con una tensione di ingresso da 220 a 240 V e una frequenza di linea da 50 a 60 Hz. Il dispositivo presenta un picco di corrente di spunto massimo di 26 A e una larghezza di corrente di spunto di 0,25 ms. Il cablaggio prevede un cavo di collegamento alla lampada lungo 1,5 m con connettore a inserto. Realizzato con un corpo di tipo /S, ha un peso netto di 0,216 kg e garantisce un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 55 °C. Conforme agli standard di sicurezza EN 61347-2-12 e certificato CE ed ENEC, è un prodotto affidabile e conforme alle normative ambientali ISO 14001. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

74,4 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

32,2 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

109,6 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

35 ... 35 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Compact for CDM

Alimentatore elettronico HID compatto 35-70W lampade CDM