Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90709
Cod. Produttore
GW90709
Cod. EAN
8011564441668

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 320 mA
  • Protocollo: KNX standard
  • Applicazione: automazione residenziale
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Serie: Home&Building Pro
  • Personalizzabile: alta
  • Integrazione: sistemi terze parti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

320 mA

tensione secondaria

30 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220-240V - 50/60Hz - 320mA - IP20 - 4 MODULI DIN