Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2B258
Cod. Produttore
HF2B258
Cod. EAN
8711500931603

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico ad alta frequenza per lampade fluorescenti TL-D, ideale per sostituire reattori elettromagnetici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard CE garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica superiore rispetto ai reattori tradizionali
  • Funzionamento affidabile e duraturo
  • Riduzione dei consumi e dei costi energetici

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM). Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico ad alta frequenza (HF), affidabile, conforme alle norme CE e ad un prezzo accessibile, per le lampade fluorescenti TL-D. L'alternativa ideale ai reattori elettromagnetici (EM).

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

58 ... 58 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

58 ... 58 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Basic II for TL D lamps

Produttore

Alimentatore elettronico alta frequenza per lampade fluorescenti TL-D risparmio energetico installazione facile