Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X213.000.0
Cod. Produttore
3.X213.000.0
Cod. EAN
8025550607600

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 17W 350mA

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

170x90x70

Produttore

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 25W 350