Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSYF1701M
Cod. Produttore
2CSYF1701M
Cod. EAN
4016779941839

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE DI SIST. 640mA PS-M-64.1.1

Documentazione tecnica

Free@home power supply generate and monitor the system voltage (SELV). The bus line is decoupled from the power supply by an integrated choke. The voltage output is short-circuit and overload protected. The two-color LED indicates device output status. The power suppliehas a wide range input from 85…265 V AC, 50/60 Hz.

tipo di montaggio

AMD

corrente d’uscita max.

640 mA

tensione secondaria

30

larghezza in unità di suddivisione

4

altri sistemi bus

free@home

numero di linee alimentabili

1

numero di bobine integrate

1

con indicatore a LED

Produttore

ABB

ALIMENTATORE DI SISTEMA 640MA