Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
indicatori di servizio
numero di utenze collegabili
60
funzione di analisi
profondità
75 mm
larghezza
180 mm
altezza
90 mm
larghezza in unità di suddivisione
10
resistente a corto circuito
corrente d’uscita max.
600
tensione d’uscita
54 V
frequenza
50000000 MHz
tensione d’entrata
230 V
tipo di montaggio
barra DIN
tecnica di installazione
sistema bus
tipo di corrente
DC
Cod. Rexel: UR1128/500 Cod. Produttore: 1128/500 Cod. EAN: 8021156029013
Cod. Rexel: UR1122/601 Cod. Produttore: 1122/601 Cod. EAN: 8021156054503
Cod. Rexel: UR1083/50 Cod. Produttore: 1083/50 Cod. EAN: 8021156042517
Cod. Rexel: UR1083/55 Cod. Produttore: 1083/55 Cod. EAN: 8021156044269
Cod. Rexel: UR1083/92 Cod. Produttore: 1083/92 Cod. EAN: 8021156044146
Cod. Rexel: UR1130/16 Cod. Produttore: 1130/16 Cod. EAN: 8021156059874
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te