Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDA50244CHD
Cod. Produttore
OTIDA50244CHDT68
Cod. EAN
4062172177900

Informazioni di prodotto

CV Power supplies with DALI 50/220-240/24 4CHDT6/8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche del prodotto: Convertitore DALI a 4 canali. Percentuale di regolazione: 0... 100% del flusso luminoso. Vantaggi del prodotto: Indirizzamento flessibile tramite DALI. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per montaggio separato. Adatto per applicazioni in interni.. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per moduli LED da 24 V.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

32 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

50 W

lunghezza

346 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Potenza d'uscita

50 ... 50 W

Serie

CV Power supplies with DALI

Produttore

Alimentatore CV con convertitore DALI 4 canali, regolazione 0-100%, per moduli LED 24V interni classe isolamento I e II