Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT13024P
Cod. Produttore
OT13024P
Cod. EAN
4052899546004

Informazioni di prodotto

CV Power supplies 24 V 130/220…240/24 P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatori CV 24 V. Vantaggi del prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree di applicazione: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

Tipologia

Statico

altezza

37 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

140 W

lunghezza

220 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

2 ... 24 V

Potenza d'uscita

130 ... 130 W

Serie

CV Power supplies 24 V

Produttore

Alimentatore CV 24 V 240 W Smart Power Supply per installazioni SELV indoor/outdoor