› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore CP-E 24V 10A 240W ingresso 115/230VAC uscita stabilizzata per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELET 667 4
Cod. Produttore ET 667 4
Cod. EAN 4016779669696

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 90-132/180-264 V AC
  • Voltaggio uscita: 24 V DC regolabile
  • Corrente uscita: 10 A
  • Potenza nominale: 240 W
  • Regolazione uscita: 22,5-28,5 V DC
  • Connessione parallela: fino a 3 unità
  • Caratteristica uscita: U/I
  • Serie: CP-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP-E 24/10.0 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 90-132 V AC, 180-264 V AC and 210-375 V DC, rated input voltage is 115 or 230 V AC (auto select). The rated output power is 240 W, rated output current is 10 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides an U/I output characteristic. In order to increase capacity, up to 3 units can be connected in parallel. A redundancy unit is available as accessory.

Caratteristiche tecniche

larghezza

83 mm

altezza

123,6 mm

profondità

123,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

assorbimento di potenza

270 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

83 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 132 V

Tensione di alimentazione nominale DC

210 ... 375 V

Serie

CP E

Alimentatore CP-E 24V 10A 240W ingresso 115/230VAC uscita stabilizzata per uso industriale